曜日別特売
M8 ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 巴工業 42875594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 巴工業 42875594
M8 ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 巴工業 42875594

ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
内容量1箱(400個)注文コード42875594品番M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
-40℃~120℃までで使用できます。
ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。

ねじの呼びM8ねじピッチ1.25寸法m(mm)10寸法S(mm)13材質規格1種ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3828:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする