※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
ナイロンナット 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42875831
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
10
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目