※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フニロンナット 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
42876267
品番
M12
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
(最大)14.8/(最小)14.0
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
(最大)24.0/(最小)23.5
表面処理
3価ホワイト
寸法s(mm)
(最大)19/(最小)18.65
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。