冨士精密
フランジ 付Uナット 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(125個)
1箱(125個)
1箱(600個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M16
M16
M10
M12
ねじピッチ
1.5
1.5
1.25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(125個)
注文コード
42876321
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
15
寸法S(mm)
22
寸法b(mm)
3
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
寸法h(mm)
16.5
寸法c(mm)
3
寸法db(mm)
17
寸法dc(Φmm)
30
ねじ山種類
メートル細目