冨士精密
フランジ 付Uナット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42876373
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
7.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
12/14
表面処理
生地
寸法h(mm)
8.5
寸法dc(Φmm)
17
ねじ山種類
メートル並目