SS5Y3-10S3Q-04B-C4A-NA S Series(SS5Y3-10S3Q) SMC 42877223

 

SS5Y3-10S3Q-04B-C4A-NA S Series(SS5Y3-10S3Q) SMC 42877223
SS5Y3-10S3Q-04B-C4A-NA S Series(SS5Y3-10S3Q) SMC 42877223

S Series(SS5Y3-10S3Q)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手注文コード42877223品番SS5Y3-10S3Q-04B-C4A-NA
参考基準価格(税別)¥70,240販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
取付け方法(A)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字付)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(Q)DeviceNet対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする