曜日別特売
M6 フランジナット セレート付(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42877581

M6 フランジナット セレート付(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42877581
M6 フランジナット セレート付(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42877581

フランジナット セレート付(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
内容量1箱(500個)注文コード42877581品番M6
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。
座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。
ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。

ねじの呼びM6材質ねじピッチ1寸法m(mm)6ねじの種類ナット寸法S(mm)10表面処理生地寸法e(mm)11.5寸法C(mm)(最小)1.5寸法θ°(最小)30寸法m1(mm)(最小)4寸法dc(mm)13ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2745:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする