M10 フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42877755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42877755
M10 フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42877755

フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
内容量1箱(200個)注文コード42877755品番M10
販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.5寸法m(mm)9ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理ユニクロ寸法e(mm)16.2寸法C(mm)(最小)1.8寸法m1(mm)(最小)6寸法dc(mm)21ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42877755
2016-03-29
用途: 型の取り付け
製造業

ツバ大ならもっと大きなフランジが欲しいと思った。下孔が少し大きいと使えないです。ワンサイズ上のワッシャーぐらいのサイズのフランジが付いてるとツバ大かなと思います。通常のフランジナットと外径で2mm、片肉1mm大きいだけでツバ大とは・・・・

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする