※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フランジナット セレート無 左ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M10
M5
M8
M10
ねじピッチ
1.5
0.8
1.25
1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42877861
品番
M10
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
9
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
16.2
寸法C(mm)
(最小)1.8
寸法m1(mm)
(最小)6
寸法dc(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目