※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フランジナット セレート無(S45C/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42878035
品番
M6
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
S45C(H)
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
6
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
11.5
寸法C(mm)
(最小)1.5
寸法θ°
30
寸法m1(mm)
(最小)4
寸法dc(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目