曜日別特売
M3.5 フランジナット セレート無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42878367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5 フランジナット セレート無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42878367
M3.5 フランジナット セレート無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42878367

フランジナット セレート無(鉄/ユニクロ)(小箱)

(3件のレビュー)
返品不可
内容量1箱(4000個)
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ0.6
内容量1箱(4000個)注文コード42878367品番M3.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの呼びM3.5材質ねじピッチ0.6寸法m(mm)3.7ねじの種類ナット寸法S(mm)5.5表面処理ユニクロ寸法e(mm)6.3寸法C(mm)(最小)1寸法θ°15寸法m1(mm)(最小)2.4寸法dc(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42878421
2023-09-03
用途: 部品取り付け
その他業種

特に問題ないです。ちゃんとした商品です。無事に届きました。

対象商品 : 42878403
2017-10-06
用途: 自動車整備

どこのホームセンターに行っても、セレート無は売ってなかったので、大変助かりました。100個単位で買えれば、尚良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 42878412
2017-04-30
用途: 自動車組み付け

必要な数だけでよかったので、今回は余ってしまいました。小口で注文出来るようにして頂けると助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1164:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする