※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フランジナット セレート無(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(170個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M10
M4
M5
M6
M8
M12
M10
ねじピッチ
1.5
0.7
0.8
1
1.25
1.75
1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42878516
品番
M10
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
9
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
表面処理
生地
寸法e(mm)
16.2
寸法C(mm)
(最小)1.8
寸法θ°
30
寸法m1(mm)
(最小)6
寸法dc(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目