曜日別特売
M8 フランジ袋ナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42878665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 フランジ袋ナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42878665
M8 フランジ袋ナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42878665

フランジ袋ナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
内容量1箱(500個)注文コード42878665品番M8
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM8材質ねじピッチ1.25寸法H(mm)7.5寸法t(mm)(最小)1.5ねじの種類ナット寸法S(mm)12寸法D(mm)17表面処理クロメート寸法e(mm)13.8寸法H1(mm)13寸法h(mm)(最小)5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3938:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする