※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
管用ナット P=0.75(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M12
M6
M7
M8
M9
M10
M12
M16
寸法B(mm)
14
10
11
12
14
19
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42879505
品番
M12×14×2
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
0.75
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
約16.2
寸法H(mm)
2
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじの種類
ナット