※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
管用ナット P=1.0(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42879873
品番
M10×14×2
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
2
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
約16.2