※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
管用ナット(P=1.0)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M8
M16
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42879995
品番
M12×17×3
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
3
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6