曜日別特売
M14×17×2.5 管用ナット P=1.0(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42880092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14×17×2.5 管用ナット P=1.0(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42880092
M14×17×2.5 管用ナット P=1.0(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42880092

管用ナット P=1.0(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM14
内容量1箱(500個)注文コード42880092品番M14×17×2.5
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ねじの呼びM14材質ねじピッチ1寸法H(mm)2.5ねじの種類ナット表面処理生地寸法B(mm)17寸法C(mm)約19.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42880074
2014-10-29
用途: 補修、製作など

とても色も良く、生地の色も渋く良く出来てると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
24:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする