※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
管用ナット P=1.0(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42880117
品番
M12×17×4
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
4
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6