M12 皿ばねナット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42881194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 皿ばねナット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42881194
M12 皿ばねナット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42881194

皿ばねナット(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
内容量1箱(100個)注文コード42881194品番M12
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ナットに皿ばね座金をカシめて一体化した物です。
皿ばね座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。
皿ばねワッシャーは締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。
オールメタルなので耐熱性に優れています。

ねじの呼びM12ねじピッチ1.75寸法H(mm)12.6寸法S(mm)19寸法D(mm)25材質寸法t(mm)2ねじの種類ナット表面処理3価ブラック寸法h(mm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3924:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする