※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばねナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(5000個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M4
M3
M5
M6
M8
M10
M12
M16
ねじピッチ
0.7
0.7
0.5
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42881212
品番
M4
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
4.3
寸法t(mm)
0.5
寸法S(mm)
7
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法h(mm)
3.2
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。