曜日別特売
M16 皿ばねナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42881465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 皿ばねナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42881465
M16 皿ばねナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42881465

皿ばねナット(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM16
ねじピッチ2
内容量1箱(50個)注文コード42881465品番M16
販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
ねじの呼びM16材質ねじピッチ2寸法H(mm)16.8寸法t(mm)2.5ねじの種類ナット寸法S(mm)24寸法D(mm)32表面処理ユニクロ寸法h(mm)13ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42881483
2022-03-02
用途: 照明器具取付に使用しています
霧島電設合同会社電気・ガス・熱供給・水道業

以前はナット、スプリングワッシャー、ワッシャーと取付ていて良くワッシャーかスプリングワッシャー、ナットを落としてました、また、探すのに一苦労しました、この皿バネナットを使用してからは何かを落とすわけでも無く落としても直ぐわかります、大変助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4018:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする