※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばねナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M4
M6
M8
M4
M5
ねじピッチ
0.7
1
1.25
0.7
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42881544
品番
M4
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
4.3
寸法t(mm)
0.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
10
表面処理
亜鉛黒
寸法h(mm)
3.2
ねじ山種類
メートル並目