※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
四角ナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(8000個)
1箱(8000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
42882217
品番
M3
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
2.4
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5.5
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目