※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
四角ナット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(150個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M4
M12
M4
M5
M6
M8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42882402
品番
M4
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
3.2
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
7
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目