※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ナット 1種 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(170個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(110個)
ねじの呼び
M10
M8
M14
M10
M12
M16
ねじピッチ
1.25
1
1.5
1.25
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42882856
品番
M10
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル細目