※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ナット 2種 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(170個)
1箱(110個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42883014
品番
M10
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
色
黒
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目