※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M8
M8
M10
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42883312
品番
M8
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目