※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ナット 3種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(350個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M8
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
1.25
厚さ(mm)
6
6
7
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42883601
品番
M10×1.5
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
6
厚さ(mm)
6
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目