※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ナット 3種(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(350個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M8
M12
M8
M10
M14
ねじピッチ
1.25
1.75
1.25
1.5
2
厚さ(mm)
5
7
5
6
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42883653
品番
M8×1.25
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
12
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目