※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ナット 3種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M14
M12
M14
M8
ねじピッチ
2
1.75
2
1.25
厚さ(mm)
8
7
8
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42883687
品番
M14×2.0
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目