曜日別特売

SP OKコート防振ミル 4NT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4
全長(mm)14
内容量1個注文コード42883865品番SPSEE4VA 4
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ドリル径(Φmm)4全長(mm)14材質超硬呼びSPSEE4VA 4表面処理OKコート プレミアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする