岡崎精工
SPシリーズ ザックリミル 3NT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
4
2
3
4
6
8
10
12
16
20
シャンク径d(Φmm)
6
4
6
8
10
12
16
20
刃長l(mm)
8
4
6
8
13
19
22
26
32
40
全長(mm)
45
45
50
60
70
75
90
105
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42883996
品番
SPSEE3ZA040
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
超硬工具
縦送り強化型
ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質
超硬
刃長l(mm)
8
刃数
3
型式
SPSEE3ZA
全長(mm)
45
刃径(Φmm)
4
表面処理
OKコート
ねじれ角
右ネジレ45度
シャンク径d(Φmm)
6