岡崎精工
SPシリーズ ザックリミル 3NT
商品レビューを投稿する
取扱停止中
刃径(Φmm)
5
2
3
4
6
8
10
12
16
20
シャンク径d(Φmm)
6
4
6
8
10
12
16
20
刃長l(mm)
10
4
6
8
13
19
22
26
32
40
全長(mm)
50
45
50
60
70
75
90
105
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42884005
品番
SPSEE3ZA050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
超硬工具
縦送り強化型
ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質
超硬
刃長l(mm)
10
刃数
3
型式
SPSEE3ZA
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
5
表面処理
OKコート
ねじれ角
右ネジレ45度
シャンク径d(Φmm)
6