※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
袋ナット 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M10
M10
M8
M12
M14
ねじピッチ
1.25
1.25
1
1.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42884064
品番
M10
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。