曜日別特売
SPSBD2A 1.5X0.75 SPシリーズ ボールエンドミル 岡崎精工 42884416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPSBD2A 1.5X0.75 SPシリーズ ボールエンドミル 岡崎精工 42884416
SPSBD2A 1.5X0.75 SPシリーズ ボールエンドミル 岡崎精工 42884416
SPSBD2A 1.5X0.75 SPシリーズ ボールエンドミル 岡崎精工 42884416

SPシリーズ ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)1.5
シャンク径(Φmm)d:4
ボール半径R(mm)0.75
全長(mm)60
内容量1個注文コード42884416品番SPSBD2A 1.5X0.75
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質超硬コーティング刃数2ノーズ半径R(mm)0.75型式SPSBD2A全長(mm)60刃長(mm)3シャンク径(Φmm)d:4刃径(Φmm)1.5表面処理OKコートねじれ角右ネジレ30度ボール半径R(mm)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする