岡崎精工
SPシリーズ ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
3
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
d:6
d:4
d:6
d:8
d:10
d:12
d:16
d:20
d:25
ボール半径R(mm)
1
0
0.75
1
2
3
3.5
4
5
6
8
10
12.5
全長(mm)
70
60
70
80
90
100
110
140
160
180
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42884434
品番
SPSBD2A 3X1.5
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃数
2
コーナーR(mm)
0
全長(mm)
70
タイプ
ボールエンドミル
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
d:6
勾配角
0
刃径(Φmm)
3
呼び
SPSBD2A030
表面処理
OKコート
ボール半径R(mm)
1