※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
袋ナット(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42884457
品番
M10
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(最小)0.8
寸法r(mm)
約0.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
クローム
寸法R(mm)
約7.5
寸法A(Φmm)
(最小)14.5
寸法m2(mm)
15.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目