※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
SPシリーズ ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
d:16
d:4
d:6
d:8
d:10
d:12
d:16
d:20
d:25
ボール半径R(mm)
8
0
0.75
1
2
3
3.5
4
5
6
8
10
12.5
全長(mm)
140
60
70
80
90
100
110
140
160
180
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42884513
品番
SPSBD2A 16X8
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃数
2
ノーズ半径R(mm)
8
型式
SPSBD2A
全長(mm)
140
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
d:16
刃径(Φmm)
16
表面処理
OKコート
ねじれ角
右ネジレ30度
ボール半径R(mm)
8