曜日別特売

SPシリーズ ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
全長(mm)
内容量1個注文コード42884556品番SPSBD2H 1.0R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
刃径D(Φmm)2柄径(Φmm)d:6材質超硬刃長l(mm)6刃数2全長L(mm)70ノーズ半径R(mm)1.0型式SPSBD2H表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ30度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする