※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
SPシリーズ ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
d:4
d:6
d:8
d:10
d:12
d:16
d:20
d:25
ボール半径R(mm)
0
0.75
1
2
3
3.5
4
5
6
8
10
12.5
全長(mm)
60
70
80
90
100
110
140
160
180
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42884608
品番
SPSBD2H 4.0R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
刃径D(Φmm)
8
柄径(Φmm)
d:8
材質
超硬
刃長l(mm)
14
刃数
2
全長L(mm)
90
ノーズ半径R(mm)
4.0
型式
SPSBD2H
表面処理
OKハードコート
ねじれ角
右ネジレ30度