※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(3000個)
1箱(70個)
1箱(16個)
ねじの呼び
M18
M3
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M4
M18
M30
ねじピッチ
2.5
0.5
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
0.7
3.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
42884721
品番
M18
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
(最小)1.2
寸法r(mm)
約1
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
27
表面処理
ユニクロ
寸法R(mm)
約12
寸法A(Φmm)
(最小)23.5
寸法m2(mm)
31
寸法m3(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目