SPシリーズハイヘリカルエンドミル4枚刃

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
シャンク径d(Φmm)6
刃長(mm)15
全長(mm)50
内容量1個注文コード42884784品番SPSEE4A050
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質超硬コーティング刃長(mm)15刃数4全長(mm)50刃径(Φmm)5シャンク径d(Φmm)6タイプハイヘリックスエンドミル勾配角0呼びSPSEE4A050表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする