岡崎精工
SPシリーズハイヘリカルエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
12
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
22
シャンク径d(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
30
10
12
15
20
25
30
34
36
40
45
50
46
全長(mm)
75
45
50
60
70
75
90
100
105
120
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42884827
品番
SPSEE4A 12
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長(mm)
30
刃数
4
全長(mm)
75
刃径(Φmm)
12
シャンク径d(Φmm)
12
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
勾配角
0
呼び
SPSEE4A120
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0