※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
袋ナット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(50個)
1パック(2000個)
1パック(1000個)
1パック(600個)
1パック(300個)
1パック(200個)
1パック(5000個)
1パック(3000個)
1パック(150個)
1パック(100個)
1パック(80個)
1パック(50個)
ねじの呼び
M24
M5
M6
M8
M10
M12
M3
M4
M16
M20
M22
M24
ねじピッチ
3
0.8
1
1.25
1.5
1.75
0.5
0.7
2
2.5
3
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
42884877
品番
M24
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
36
表面処理
生地
寸法T(mm)
(最小)1.2
寸法R(mm)
約16.5
寸法A(Φmm)
(最小)32.5
寸法m2(mm)
35.5
寸法m3(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目