岡崎精工
SPシリーズ剛力ミル4NT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
4
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
7
9
11
15
シャンク径d(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長l(mm)
12
10
12
15
20
25
30
34
36
40
45
全長(mm)
45
45
50
60
70
75
90
105
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42884906
品番
SPSEE4GA040
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
超硬工具
重切削用
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にしたエンドミルです。
4枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質
超硬
刃長l(mm)
12
刃数
4
全長(mm)
45
刃径(Φmm)
4
シャンク径d(Φmm)
6
型式
SPSEE4GA
表面処理
OKコート
ねじれ角
右ネジレ45度