SPSRC4A060 SPラフィングエンドミル OKコート 岡崎精工 42885055

SPSRC4A060 SPラフィングエンドミル OKコート 岡崎精工 42885055
SPSRC4A060 SPラフィングエンドミル OKコート 岡崎精工 42885055

SPラフィングエンドミル OKコート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長15
全長(mm)50
内容量1個注文コード42885055品番SPSRC4A060
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質超硬刃長15刃数4刃先R(mm)0コーナーR(mm)0全長(mm)50シャンク径(Φmm)6型式SPSRC4Aタイプラフィングエンドミル勾配角0刃径(Φmm)6呼びSPSRC4A060表面処理OKコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする