岡崎精工
SPラフィングエンドミル OKコート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
25
シャンク径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
16
20
25
刃長
20
12
15
20
22
26
30
32
36
40
45
全長(mm)
60
50
60
70
75
90
105
120
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42885064
品番
SPSRC4A 8
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
20
刃数
4
刃先R(mm)
0
コーナーR(mm)
0
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
型式
SPSRC4A
タイプ
ラフィングエンドミル
勾配角
0
刃径(Φmm)
8
呼び
SPSRC4A080
表面処理
OKコート