SPラフィングエンドミル OKコート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長26
全長(mm)75
内容量1個注文コード42885089品番SPSRC4A 12
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質超硬刃長26刃数4刃先R(mm)0コーナーR(mm)0全長(mm)75シャンク径(Φmm)12型式SPSRC4Aタイプラフィングエンドミル勾配角0刃径(Φmm)12呼びSPSRC4A120表面処理OKコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする