岡崎精工
SPラフィングエンドミル OKコート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
18
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
25
シャンク径(Φmm)
20
4
6
8
10
12
16
20
25
刃長
36
12
15
20
22
26
30
32
36
40
45
全長(mm)
105
50
60
70
75
90
105
120
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42885116
品番
SPSRC4A 18
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
36
刃数
4
刃先R(mm)
0
コーナーR(mm)
0
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
20
型式
SPSRC4A
タイプ
ラフィングエンドミル
勾配角
0
刃径(Φmm)
18
呼び
SPSRC4A180
表面処理
OKコート