岡崎精工
SPラフィングエンドミル OKコート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
7
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
25
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
16
20
25
刃長
15
12
15
20
22
26
30
32
36
40
45
全長(mm)
60
50
60
70
75
90
105
120
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42885159
品番
SPSRC4A 7
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
15
刃数
4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
型式
SPSRC4A
刃径(Φmm)
7
表面処理
OKコート
ねじれ角
右ネジレ20度